TEAFLEX - TEAP025G TUBO TIPO P 25 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Stahl 
- Innendurchmesser - 25 mm 
- Außendurchmesser - 32 mm 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Nenndurchmesser - 25 mm 
Packung
- 25 M 
EAN
8030343065789
Artikelnummer
TEAP025G
Herstellernummer
P025G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


