TEAFLEX - TEAP025G TUBO TIPO P 25 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 25 mm 
- Diametro esterno - 32 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 25 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
8030343065789
Codice prodotto
TEAP025G
Cod. produttore
P025G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
25 mm
Diametro esterno:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
25 mm
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì