TEAFLEX - TEAGP20 TUBO TIPO GP 20 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Innendurchmesser - 20 mm 
- Nenndurchmesser - 20 mm 
- Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC) 
- Außendurchmesser - 25 mm 
- Druckfestigkeit - 700 N 
Packung
- 30 M 
EAN
8030343049642
Artikelnummer
TEAGP20
Herstellernummer
GP20
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
20 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
25 mm
Druckfestigkeit:
700 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-6...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


