TEAFLEX - TEAGP20 TUBO TIPO GP 20 GRIGIO RAL7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro interno - 20 mm 
- Diametro nominale - 20 mm 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Diametro esterno - 25 mm 
- Resistenza alla compressione - 700 N 
Confezione
- 30 M 
EAN
8030343049642
Codice prodotto
TEAGP20
Cod. produttore
GP20
Produttore
TEA
Diametro interno:
20 mm
Diametro nominale:
20 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
25 mm
Resistenza alla compressione:
700 N
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito