TEAFLEX - TEAGP10G TUBO TIPO GP 10 GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 14 mm
Druckfestigkeit - 700 N
Packung
30 M
EAN
8030343049536
Artikelnummer
TEAGP10G
Herstellernummer
GP10G
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
14 mm
Druckfestigkeit:
700 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-6...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


