TEAFLEX - TEAGP10G TUBO TIPO GP 10 GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 14 mm
Resistenza alla compressione - 700 N
Confezione
30 M
EAN
8030343049536
Codice prodotto
TEAGP10G
Cod. produttore
GP10G
Produttore
TEA
Diametro interno:
10 mm
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
14 mm
Resistenza alla compressione:
700 N
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito