TEAFLEX - TEAGL50N TUBO TIPO GL50 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 57.2 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 50 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8030343046337
Artikelnummer
TEAGL50N
Herstellernummer
GL50N
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
57.2 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
50 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-6...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
9011