TEAFLEX - TEAGL35G TUBO TIPO GL35 GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 41 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 35 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8030343046283
Artikelnummer
TEAGL35G
Herstellernummer
GL35G
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
41 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
35 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-6...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


