Startseite

TEAFLEX - TEAGL28G TUBO TIPO GL28 GRIGIO RAL 7035

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGL28G TUBO TIPO GL28 GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 33.5 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 28 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8030343046245

Artikelnummer

TEAGL28G

Herstellernummer

GL28G

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

33.5 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

28 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-6...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C Resistenza allo schiacciamento: D = 25 % con 350 N a 20°C Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM.