Startseite

TEAFLEX - TEAGL20N TUBO TIPO GL20 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGL20N TUBO TIPO GL20 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 24.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

8030343046191

Artikelnummer

TEAGL20N

Herstellernummer

GL20N

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

24.7 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

20 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-6...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

9011

Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C Resistenza allo schiacciamento: D = 25 % con 350 N a 20°C Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM.