TEAFLEX - TEAGL16G TUBO TIPO GL16 GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20.7 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8030343046115
Artikelnummer
TEAGL16G
Herstellernummer
GL16G
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
20.7 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-6...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035