TEAFLEX - TEAGL08G TUBO TIPO GL 8 GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 12.1 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 8 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8030343046030
Artikelnummer
TEAGL08G
Herstellernummer
GL08G
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
12.1 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
8 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-6...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035