TEAFLEX - TEAGFT36INOX TUBO TIPO GFT 36 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 36 mm
Nenndurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 45 mm
Farbe - blau
Packung
25 M
EAN
8030343043503
Artikelnummer
TEAGFT36INOX
Herstellernummer
GFT36INOX
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
36 mm
Nenndurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
45 mm
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


