TEAFLEX - TEAGFT36INOX TUBO TIPO GFT 36 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 36 mm
Diametro nominale - 36 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 45 mm
Colore - Blu
Confezione
25 M
EAN
8030343043503
Codice prodotto
TEAGFT36INOX
Cod. produttore
GFT36INOX
Produttore
TEA
Diametro interno:
36 mm
Diametro nominale:
36 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
45 mm
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì