TEAFLEX - TEAGFT27INOX TUBO TIPO GFT 27 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 27 mm
Nenndurchmesser - 27 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 35 mm
Farbe - blau
Packung
25 M
EAN
8030343043480
Artikelnummer
TEAGFT27INOX
Herstellernummer
GFT27INOX
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
27 mm
Nenndurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
35 mm
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


