TEAFLEX - TEAGFT27INOX TUBO TIPO GFT 27 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 27 mm
Diametro nominale - 27 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 35 mm
Colore - Blu
Confezione
25 M
EAN
8030343043480
Codice prodotto
TEAGFT27INOX
Cod. produttore
GFT27INOX
Produttore
TEA
Diametro interno:
27 mm
Diametro nominale:
27 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
35 mm
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì