Startseite

TEAFLEX - TEAESF50 RACCORDO ESF 50 1 1/2 - ESF50

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESF50 RACCORDO ESF 50 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343040618

Artikelnummer

TEAESF50

Herstellernummer

ESF50

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50 mm

Gewindelänge:

18 mm

Gesamtlänge:

43.5 mm

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubo zincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lo stesso debba essere filettato. La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamente studiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senza alcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67. Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N°610.