TEAFLEX - TEADARX050N TUBO INOX TIPO DARX 50 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 58.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 50 mm
Packung
20 M
EAN
8030343036390
Artikelnummer
TEADARX050N
Herstellernummer
DARX050N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
58.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
50 mm
Biegeradius, statisch:
300 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
20...60 °C
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


