TEAFLEX - TEADARX050N TUBO INOX TIPO DARX 50 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 58.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 50 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343036390
Codice prodotto
TEADARX050N
Cod. produttore
DARX050N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
58.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
300 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
20...60 °C
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì