TEAFLEX - TEADARX040G TUBO INOX TIPO DARX 40 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
20 M
EAN
8030343036369
Artikelnummer
TEADARX040G
Herstellernummer
DARX040G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
240 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


