TEAFLEX - TEADARX040G TUBO INOX TIPO DARX 40 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343036369
Codice prodotto
TEADARX040G
Cod. produttore
DARX040G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
240 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì