TEAFLEX - TEADARX015N TUBO INOX TIPO DARX 15 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - rostfreier Stahl 
- Innendurchmesser - 15.5 mm 
- Außendurchmesser - 21 mm 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Nenndurchmesser - 15 mm 
Packung
- 50 M 
EAN
8030343036239
Artikelnummer
TEADARX015N
Herstellernummer
DARX015N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


