TEAFLEX - TEADARX015N TUBO INOX TIPO DARX 15 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio inox 
- Diametro interno - 15.5 mm 
- Diametro esterno - 21 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 15 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343036239
Codice prodotto
TEADARX015N
Cod. produttore
DARX015N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
15 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì