TEAFLEX - TEADAR012N TUBO TIPO DAR 12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8030343036499
Artikelnummer
TEADAR012N
Herstellernummer
DAR012N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


