TEAFLEX - TEADAR012N TUBO TIPO DAR 12 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343036499
Codice prodotto
TEADAR012N
Cod. produttore
DAR012N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì