Startseite

TEAFLEX - TEAD09 CONTRODADO OTTONE D 9 2 - D09

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD09 CONTRODADO OTTONE D 9 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039285

Artikelnummer

TEAD09

Herstellernummer

D09

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Gewindesteigung:

2.309 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.