Startseite

TEAFLEX - TEAD04 CONTRODADO OTTONE D 4 3/4 - D04

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD04 CONTRODADO OTTONE D 4 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039247

Artikelnummer

TEAD04

Herstellernummer

D04

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Gewindesteigung:

1.814 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.