Startseite

TEAFLEX - TEAD03 CONTRODADO OTTONE D 3 1/2 - D03

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD03 CONTRODADO OTTONE D 3 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039230

Artikelnummer

TEAD03

Herstellernummer

D03

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.