Startseite

TEAFLEX - TEAD02 CONTRODADO OTTONE D 2 3/8 - D02

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD02 CONTRODADO OTTONE D 2 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039223

Artikelnummer

TEAD02

Herstellernummer

D02

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Gewindesteigung:

1.337 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.