TEAFLEX - TEACX10 CURVA INOX AISI 304 CX10 D.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Ausführung - Steck
Mit Muffe - nein
Durchmesser - 40 mm
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8030343029316
Artikelnummer
TEACX10
Herstellernummer
CX10
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.


