TEAFLEX - TEACX09 CURVA INOX AISI 304 CX09 D.25 - CX09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Durchmesser - 25 mm
Ausführung - stecken
Mit Muffe - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343029309
Artikelnummer
TEACX09
Herstellernummer
CX09
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
nein
Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.


