TEAFLEX - TEACX01 CURVA INOX AISI 304 CX01 D.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Metall 
- Ausführung - Steck 
- Mit Muffe - nein 
- Durchmesser - 16 mm 
- Werkstoffgüte - rostfreier Stahl 
Packung
- 25 ST 
EAN
8030343029224
Artikelnummer
TEACX01
Herstellernummer
CX01
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.


