Startseite

TEAFLEX - TEAC01 CURVA STD C01 DIAMETRO 16 - C01

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAC01 CURVA STD C01 DIAMETRO 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Durchmesser - 16 mm

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343029453

Artikelnummer

TEAC01

Herstellernummer

C01

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Durchmesser:

16 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

nein

Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.