LINEA LIGHT (ILED) - ILD1032 CURV APPL.NICHEL SPAZZ. R7S 120W - 1032
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - R7s
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020806032847
Artikelnummer
ILD1032
Herstellernummer
1032
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
R7s
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
460 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
90 mm


