Startseite

LOMBARDO - LOMLL126003D3 AGO GAR. LED 3K 6W MARRONE - LL126003D3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

141 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012680108633

Artikelnummer

LOMLL126003D3

Herstellernummer

LL126003D3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

345 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Mit Grundplatte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

72 mm

Breite:

60 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

50 mm

Polzahl:

3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Ago Gar. LED 3K 6W Marrone AC DIRECT, Taglio di fase Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75.Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75.

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie