TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK910310 PONTICELLO JB10-10 - K910310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Montageart - steckbar
Farbe - orange
Packung
20 ST
EAN
3472599097766
Artikelnummer
TYCK910310
Herstellernummer
K910310
Hersteller
TYC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Montageart:
steckbar
Farbe:
orange
Ponticello per morsetti componibili, marca TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION SRL, modello TYCK910310 - PONTICELLO JB10-10


