TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK908303 PONTICELLO JB8-3 - K908303
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
3472599097681
Artikelnummer
TYCK908303
Herstellernummer
K908303
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
orange
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


