TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK906303 PONTICELLO JB6-3 - K906303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
3472599097629
Artikelnummer
TYCK906303
Herstellernummer
K906303
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


