Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK705910 PIASTRINA TERMINALE EK2.5 - K705910

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK705910 PIASTRINA TERMINALE EK2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3472597059100

Artikelnummer

TYCK705910

Herstellernummer

K705910

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja