Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK526010 MORSETTO ZS95 - K526010

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK526010 MORSETTO ZS95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595260102

Artikelnummer

TYCK526010

Herstellernummer

K526010

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

95...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

232 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

120...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Breite:

87 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Tiefe:

26 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS95, Morsetto componibile passante