Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK522010 MORSETTO ZS70 - K522010

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK522010 MORSETTO ZS70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95...95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595220106

Artikelnummer

TYCK522010

Herstellernummer

K522010

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

70...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

95...95 mm²

Bemessungsstrom In:

192 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Breite:

74 mm

Tiefe:

22 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS70, Morsetto componibile passante