Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK516010 MORSETTO ZS35 - K516010

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK516010 MORSETTO ZS35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595160105

Artikelnummer

TYCK516010

Herstellernummer

K516010

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Breite:

59 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Tiefe:

16 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS35, Morsetto componibile passante