Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK512010 MORSETTO ZS25 - K512010

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK512010 MORSETTO ZS25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595120109

Artikelnummer

TYCK512010

Herstellernummer

K512010

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsstrom In:

101 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Breite:

56.1 mm

Tiefe:

12 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS25, Morsetto componibile passante