Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510020 MORSETTO ZS16-BL - K510020

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510020 MORSETTO ZS16-BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 25 ST

EAN

3472595100200

Artikelnummer

TYCK510020

Herstellernummer

K510020

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Breite:

56.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...10 °C

Tiefe:

10 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS16-BL, Morsetto componibile passante