TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508315 MORSETTO ZS10-S - K508315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 25 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 630 V
Packung
50 ST
EAN
3472595083152
Artikelnummer
TYCK508315
Herstellernummer
K508315
Hersteller
TYC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
630 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Tiefe:
53 mm