Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508150 MORSETTO ZS10-PE - K508150

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508150 MORSETTO ZS10-PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 20 ST

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Breite:

59.5 mm

Tiefe:

8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS10-PE, Morsetto componibile per conduttori di terra