Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508010 MORSETTO ZS10 - K508010

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508010 MORSETTO ZS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595080106

Artikelnummer

TYCK508010

Herstellernummer

K508010

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Breite:

53 mm

Tiefe:

8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS10, Morsetto componibile passante