Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK506150 MORSETTO ZS6-PE - K506150

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK506150 MORSETTO ZS6-PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...6 mm²

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595061501

Artikelnummer

TYCK506150

Herstellernummer

K506150

Hersteller

TYC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

59.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Tiefe:

6 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS6-PE, Morsetto componibile per conduttori di terra