Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505315 MORSETTO ZS4-D2-S - K505315

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505315 MORSETTO ZS4-D2-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 29 A

  • Bemessungsspannung - 630 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

3472595053155

Artikelnummer

TYCK505315

Herstellernummer

K505315

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...4 mm²

Bemessungsstrom In:

29 A

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

70.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein