TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505212 MORSETTO ZS4-T3 - K505212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
1 ST
EAN
3472595052127
Artikelnummer
TYCK505212
Herstellernummer
K505212
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
3
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Breite:
100.1 mm
Tiefe:
5.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau


